Eriks
GF

GF Bride libre Série: 700 PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN50 63mm

  • ERIKS:11176668
Image 1
Ajouter à la liste

21,06 €/ Unitéhors TVA

25,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
700
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Diamètre intérieur du bride folle
78 mm
Cercle de perçage
125 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
20 mm
Couleur
Noir