Eriks
GF

GF Bride libre Série: 700 PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN15 20mm

  • ERIKS:11176663
Image 1
Ajouter à la liste

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
700
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Diamètre intérieur du bride folle
28 mm
Cercle de perçage
65 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
14 mm
Epaisseur de bride
12 mm
Couleur
Noir