Eriks
GF

GF Bride fixe à coller Série: 740 PVC-U Noir Norme: EN 1092-1/02 Cannelures PN16 DN65 Manchon à coller 75mm

  • ERIKS:11407112
Image 1
Ajouter à la liste

42,88 €/ Unitéhors TVA

51,88 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
740
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride avec des rainures avec manchon de colle
Classe de pression de la bride
PN16
Face de joints
Cannelures
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Cercle de perçage
142 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
19 mm
Epaisseur de bride
21 mm
Couleur
Noir