27,68 €/ Unitéhors TVA
33,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 740 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride avec des rainures avec manchon de colle |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Face de joints | Cannelures |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN32 |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Cercle de perçage | 100 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 18 mm |
Epaisseur de bride | 17 mm |
Couleur | Noir |