Eriks
GF

GF Bride fixe à coller Série: 740 PVC-U Noir Norme: EN 1092-1/02 Cannelures PN16 DN100 Manchon à coller 110mm

  • ERIKS:11391655
Image 1
Ajouter à la liste

58,48 €/ Unitéhors TVA

70,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
740
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride avec des rainures avec manchon de colle
Classe de pression de la bride
PN16
Face de joints
Cannelures
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Cercle de perçage
186 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
24 mm
Epaisseur de bride
24 mm
Couleur
Noir