47,44 €/ Unitéhors TVA
57,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 740 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride avec des rainures avec manchon de colle |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Face de joints | Cannelures |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Cercle de perçage | 156 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
Diamètre trou de boulon | 19 mm |
Epaisseur de bride | 22 mm |
Couleur | Noir |