Eriks
GF

GF Bride fixe à coller Série: 740 PVC-U Noir Norme: EN 1092-1/02 Cannelures PN10 DN150 Manchon à coller 160mm

  • ERIKS:11593786
Image 1
Ajouter à la liste

95,60 €/ Unitéhors TVA

115,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
740
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride avec des rainures avec manchon de colle
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Cannelures
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN150
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Manchon à coller
Cercle de perçage
240 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
23 mm
Epaisseur de bride
30 mm
Couleur
Noir