Eriks
GF

GF Bride filetée Série: 329 Fonte malléable Norme: EN 1092-1/02 PN16 DN50 Taraudé (BSPP) 2"

  • ERIKS:23819619
  • Fabricant:7611205434977
Image 1
Les raccords en fonte malléable sont proposés en version noire et galvanisée à chaud. En raison de leur durabilité, de leur résistance élevée à la contrainte mécanique et à la température, ces raccords jouissent en permanence d'une grande popularité. Le filetage selon la norme EN 10226-1 est une technologie de collage universelle normalisée et garantit une utilisation sûre dans un large domaine d'applications. Outre les raccords filetés, un raccord à compression fabriqué en fonte malléable est également proposé. Ce raccord, vendu sous la marque PRIMOFIT, offre une pleine capacité de charge d'extrémité et est produit en exécution noire ou galvanisée au feu. Il convient au raccordement rapide de tuyaux d'acier, de tuyaux en PE, de tuyaux en plomb et de tuyaux d'acier soudés bout à bout.
Ajouter à la liste

84,70 €/ Unitéhors TVA

102,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
329
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride filetée
Classe de pression de la bride
PN16
Matériau
Fonte malléable
Catégorie de qualité
DIN50930-6
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
DN50
Raccord fileté
2"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Nombre de trous de boulon
4