20,30 €/ Unitéhors TVA
24,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 321 |
Type de brides | Bride filetée |
Classe de pression de la bride | PN1 |
Matériau | Fonte malléable |
Catégorie de qualité | DIN50930-6 |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | DN32 |
Raccord fileté | 1.1/4" |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Nombre de trous de boulon | Sans alésage |