Eriks
GF

GF Bouchon sans collet avec tête carrée fonte noir 291 1x fileté 4"

  • ERIKS:23819465
  • Fabricant:7611205330255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

64,35 €/ Unitéhors TVA

77,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 291
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinguée en noir
Type
Fig 291
Extrémité de raccordement
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Forme
Fiche (plug)