Eriks
GF

GF Bague d'adaption réduction M/F noir galvanisé (Fig.241) 1.1/2" - 3/8"

  • ERIKS:23819204
  • Fabricant:7611205325398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 241
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinguée en noir
Type
241
Pression maximum de service
20 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/8"
Forme
Droit
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C