Eriks
GF

GF Adapteur de transition PE-100 SDR11 40mm-1" 720.920.719

  • ERIKS:12450896
Image 1
Ajouter à la liste

67,28 €/ Unitéhors TVA

81,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
920
Forme
Mamelon
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Soudure électrique
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C