Pistolet à riveter oléo-pneumatique TAURUS 1
Modèle : avec protection intégrée empêchant l'éjection de tiges. Logements pour embouts interchangeables dans le socle de l'appareil. L'air comprimé utilisé pour l'assemblage est également utilisé pour aspirer le clou résiduel. Le nouveau système de mors augmente considérablement la longévité. Le raccord situé à l'arrière évite toute gêne provenant du tuyau flexible. L'aspiration du rivet ne peut être activée qu'en levant l'appareil. Étrier de suspension escamotable dans la tête. Course harmonisée permettant une séquence de travail rapide, avec réservoir récupérateur de clous amovible.
Applications : pour rivets aveugles de 2,4 à 3,2 mm de Ø tous matériaux et jusqu'à 4 mm de Ø alu/acier (Ø max. du clou 2,5 mm).
Contenu de la livraison : pistolet à riveter TAURUS® 1, 3 embouts 17/18, 17/20, 17/22, 2 clés de montage, cote s/plats 12/14, 14/17, flacon d'huile hydraulique de 100 ml,
Récipient de recharge d'huile
Attribution des embouts :
Ø du rivet; Matériau du rivet; Embout
2,4; alu; 17/18
3,2; alu CAP, cuivre CAP; 17/18
3; alu/cuivre; 17/20
3 et 3,2; alu, cuivre, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, alu PG, acier PG; 17/24
4; alu, cuivre, alu CAP, cuivre CAP; 17/24
4; acier, alu/alu, alu PG; 17/27
4; acier inoxydable, Stinox, acier PG; 17/29
4,8 et 5; alu, alu CAP, cuivre CAP, alu PG; 17/29
4,8 et 5; acier, alu/alu; 17/32
4,8 et 5; acier inoxydable, Stinox, PG-acier; 17/36
6; alu; 17/36
6; acier; 17/40
6,4; alu; 17/40
6,4; acier, alu/alu; 17/45
8; alu; 17/45