Eriks
GESIPA

GESIPA Riveteuse sur batterie Birdie dans L-BOXX

  • ERIKS:14591796
  • Fabricant:4007081111973
Image 1
Riveteuse sans fil AccuBirdie®, dans L-BOXX

Modèle : la riveteuse sans fil la plus petite et la plus légère de sa catégorie. Avec seulement 900 g (sans batterie), la riveteuse est si légère qu'elle permet de travailler longtemps sans se fatiguer et dans le plus grand confort. Les composants montés sur roulements à billes dans l'unité d'entraînement et le moteur BLDC sans usure assurent des processus de pose extrêmement rapides et précis. Grâce à la récupération, la Birdie® peut travailler avec une grande endurance. Les embouts marqués en couleur facilitent l'attribution, interchangeables sans outil. Récipient collecteur transparent avec fonction Click & Twist. Le changement d'embout peut se faire facilement et entièrement sans outil.

Applications : pour rivets aveugles jusqu'à 5 mm de Ø tous matériaux et jusqu'à 6 mm de Ø en alu (Ø max. de la tige 3,5 mm).

Livraison : avec batterie à changement rapide CAS 18 V/2,0 Ah, chargeur rapide 18 V, 4 embouts 17/24 (bleu), 17/27 (vert), 17/29 (jaune), 17/32 (rouge), dans L-BOXX.

Attribution des embouts :    
Ø du rivet    Matériau du rivet    Quantité par charge de batterie    Embout
3,2    alu/acier    3300    17/24
4    acier    2000    17/27
4,8    alu/acier    1800    17/29
4,8    inox    1300    17/36
4,8    alu/acier    1100    17/36
Ajouter à la liste

1 336,00 €/ Unitéhors TVA

1 616,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA