Eriks
GESIPA

GESIPA Riveteuse pour rivets aveugles sans fil FireBird avec 2eme batterie

  • ERIKS:14047620
  • Fabricant:4007081904247
Image 1
Riveteuse sans fil FireBird # H ®# avec 2e batterie

Modèle : boîtier compact antichoc. Sécurité de fonctionnement élevée grâce au contrôle électronique. La fonction de déclenchement de la pose est séparée de la fonction de torsadage. Le contrôle électronique surveille la course de pose préréglée. Les mandrins filetés et le réglage de la course peuvent être changés sans outil facilement et rapidement. De plus, les appareils sont munis d'une protection antisurchauffe et antisurcharge. L'étrier de suspension est escamotable dans la tête. Protection de la main, position équilibrée du centre de gravité permettant un travail sans fatigue, réservoir récupérateur de clous amovible et poignée ergonomique.

Applications : pour écrous aveugles jusqu'à M10 alu, jusqu'à M8 acier et jusqu'à M6 inox.

Livraison : riveteuse FireBird® 3 mandrins filetés de M4 ; M5 ; M6, 3 embouts de M4 ; M5 ; M6 chacun, batterie à changement rapide 14,4 V/2,0 Ah, chargeur rapide 14,4 V, clé six pans creux, clé à fourche double cote s/plats 24/27, mallette en plastique.
Ajouter à la liste

2 257,30 €/ Unitéhors TVA

2 731,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA