Riveteuse sans fil iBird® Pro
Modèle : connexion avec iBird® Pro-App (Android/iOS) via Wifi ou Bluetooth tout simplement grâce au code QR. Connexion simultanée avec jusqu'à 3 smartphones, tablettes ou PC. L'application iBird® Pro-App affiche notamment l'état de charge, les compteurs et des événements spéciaux tels que le remplissage du récipient de récupération, les messages d'erreur, des instructions et l'historique d'entretien. Bague de signalisation (bague Andon) pour visualiser les processus de rivetage/messages, la couleur est réglable individuellement dans l'application. Évacuation des tiges rivetées en basculant vers l'arrière dans le récupérateur ou vers l'avant par l'embout Centre de gravité favorable et conception du manche pour travailler sans fatigue
Applications : pour rivets aveugles à partir de 4,8 mm de Ø acier, jusqu'à 6,4 mm de Ø tous matériaux, jusqu'à 8 mm de Ø alu, sauf G-Bulb 6,4 mm de Ø. Rivet aveugle BULB-TITE® jusqu'à 7,7 mm de Ø tous matériaux. Rivet aveugle MEGA GRIPR jusqu'à 6,4 mm de Ø tous matériaux.
Livraison : riveteuse iBird® Pro, 4 embouts 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, batterie à changement rapide 18 V/2,0 Ah, chargeur rapide 12,0 V à 36,0 V, clé de montage, L-Boxx.
Remarque : dans le logiciel Premium disponible séparément, un assistant de processus de pose est inclus. Des configurations de rivetage peuvent être ajoutées, des listes de tâches pour traiter différentes configurations peuvent être créées et des analyses de processus de rivetage peuvent être réalisées. La connexion offre de nombreuses plus-values telles que le contrôle des processus de rivetage, la sécurité de traitement, l'affichage de service et de statut ainsi que l'accès rapide et simple aux instructions de fonctionnement, d'entretien et de réparation. Cela entraîne une optimisation de la chaîne logistique.
Attribution des embouts :
Ø du rivet Matériau du rivet Quantité par charge de batterie Embout
,8 et 5 Acier 700 17/32
,8 et 5 Acier inoxydable 560 17/36
Alu 560 17/36
Acier 300 17/40
,4 Alu/Alu PG 420 17/45
,4 Acier 250 17/45
Alu 350 17/45