Eriks
GESIPA

GESIPA Riveteuse FireFox 1 M6

  • ERIKS:14591819
  • Fabricant:4007081090674
Image 1
Pistolet à riveter oléo-pneumatique FireFox® 1

Modèle : boîtier compact antichoc. La commande ménage le filetage assurant ainsi la protection des matériaux ainsi qu'un ancrage sûr des matériaux à assembler. Commande au moyen du réglage de la course ou de la force d'assemblage. Ceci assure la protection des matériaux à assembler et du filetage ainsi qu'un ancrage sûr de l'écrou aveugle. Pour écrous aveugles de M3 à M6 tous matériaux sauf M6 inox.

Livraison : pistolet à riveter pour écrous aveugles, 4 mandrins filetés M3, M4, M5, M6, 4 embouts M3, M4, M5, M6, pied en caoutchouc, clé six pans creux cote s/plats 4.
Ajouter à la liste

2 657,25 €/ Unitéhors TVA

3 215,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA