Eriks
GESIPA

GESIPA Riveteuse a extenseur SN 2 course 10,5mm

  • ERIKS:23429533
  • Fabricant:5013656120027
Image 1
Riveteuse à extenseur SN 2

Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression, avec boîtier fermé. Grâce à la disposition favorable du levier avec quadruple logement du coulisseau, l'effort nécessaire est considérablement réduit. Livraison dans une mallette en plastique.

Applications : pour rivets aveugles de 3 à 6,4 mm de Ø, tous matériaux, rivet aveugle G-Bulb jusqu'à 4,8 mm de Ø.

Livraison : riveteuse à extenseur SN 2, 5 embouts 17/24, 17/29, 17/32, 17/40, 17/45.

Attribution des embouts :
Ø du rivet; Matériau du rivet; Embout
3 et 3,2 ; alu, cuivre, acier, inox, Stinox, alu PG, acier PG ; 17/24
4 ; alu, cuivre ; 17/24
4 ; acier, alu CAP, cuivre CAP, alu PG ; 17/27
4 ; inox, Stinox, acier PG ; 17/29
4,8 ; alu CAP, cuivre CAP ; 17/29
5 et 4,8 ; alu, alu PG ; 17/29
5 et 4,8 ; acier, alu ; 17/32
5 et 4,8 ; inox, Stinox, acier PG ; 17/36
6 ; alu ; 17/36
6 ; acier ; 17/40
6,4 ; alu, alu PG ; 17/40
6,4 ; acier, alu ; 17/45
Ajouter à la liste

332,39 €/ Unitéhors TVA

402,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Approprié pour
Clous
Type de commande
Main
Longueur
310 mm