Eriks
GESIPA

GESIPA Riveteuse à batterie PowerBirdPro Gold Editon sans batterie

  • ERIKS:14402458
  • Fabricant:4007081102452
Image 1
Riveteuse sans fil PowerBird® Pro Gold Edition

Modèle : boîtier compact antichoc avec vitesse égale d'avance et de retour du mécanisme de préhension avec moteur puissant à courant continu 18 V sans brosse à usure faible pour un degré d'efficacité encore plus élevé, une durée de vie plus longue, des fréquences d'assemblage plus rapide et un fonctionnement particulièrement silencieux. Éclairage variable des emplacements d'assemblage sur l'anneau de réglage. Retour immédiat dans la position initiale après l'opération de rivetage. Sécurité de fonctionnement élevée grâce au contrôle électronique. De plus, l'appareil est muni d'une protection antisurchauffe et antisurcharge. Jusqu'à 4 fois plus rapide que les riveteuses équivalentes. Particulièrement puissant, pose même des rivets aveugles G-Bulb et PolyGrip® jusqu'à Ø 6,4 mm. Position équilibrée du centre de gravité permettant le travail sans fatigue, protection de la main, avec réservoir récupérateur de clous amovible.

Applications : pour rivets aveugles jusqu'à 6,4 mm de Ø tous matériaux et jusqu'à 8 mm de Ø alu. Rivet aveugle BULB-TITE® jusqu'à 7,7 mm de Ø tous matériaux. Rivet aveugle MEGA GRIP® et G-Bulb jusqu'à 6,4 mm de Ø tous matériaux.

Livraison : riveteuse PowerBird® Pro, 4 embouts 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, sans batterie à changement rapide et sans chargeur rapide, clé de montage, dans un carton.

Attribution des embouts :
Ø du rivet    Matériau du rivet    Quantité par charge de batterie    Embout
4,8 et 5    acier, alu    1000    17/32
4,8 et 5    inox    700    17/36
6    alu    650    17/36
6    acier    500    17/40
6,4    alu, alu PG    550    17/45
6,4    acier    450    17/45
8    alu    500    17/45
Ajouter à la liste

2 300,34 €/ Unitéhors TVA

2 783,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA