Eriks
GESIPA

GESIPA Riveteuse à batterie AccuBirdPRO L-BOXX

  • ERIKS:14256089
  • Fabricant:4007081102438
Image 1
Riveteuse sans fil AccuBird® Pro

Modèle : boîtier compact antichoc avec vitesse égale d'avance et de retour du mécanisme de préhension. Jusqu'à 4 fois plus rapide que les riveteuses équivalentes. Retour immédiat dans la position initiale après l'opération de rivetage. Sécurité de fonctionnement élevée grâce au contrôle électronique. De plus, l'appareil est muni d'une protection antisurchauffe et antisurcharge. L'étrier de suspension est escamotable dans la tête. Position équilibrée du centre de gravité permettant le travail sans fatigue, protection de la main, avec réservoir récupérateur de clous amovible.

Applications : pour rivets aveugles à partir de 2,4 mm de Ø alu, jusqu'à 5 mm de Ø tous matériaux et rivet aveugle jusqu'à 6 mm de Ø alu. Rivet aveugle BULB-TITE® jusqu'à Ø 4 mm et 5,2 mm alu et acier. Rivet aveugle G-Bulb jusqu'à 4,8 mm de Ø tous matériaux.

Livraison  : riveteuse AccuBird® Pro, avec batterie à changement rapide 18,0 V/2,0 Ah, chargeur rapide 12,0 V à 36,0 V, 7 embouts 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, douille de pression 5 mm, clé de montage, L-Boxx.

Attribution des embouts :    
Ø du rivet    Matériau du rivet    Quantité par charge de batterie    Embout
2,4    Alu    1500    17/18
3,2    alu CAP, cuivre CAP    1000    17/18
et 3,2    Alu    800    17/24
et 3,2    Acier    800    17/24
et 3,2    Acier inoxydable    800    17/24
    Alu    800    17/24
    Acier    700    17/27
    Acier inoxydable    640    17/29
4,8 et 5    Alu    550    17/29
4,8 et 5    Acier    420    17/32
4,8 et 5    Acier inoxydable    320    17/36
Ajouter à la liste

1 665,81 €/ Unitéhors TVA

2 015,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA