Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle multiserrage alu/inox tete goutte de suif 4,8x10mm

  • ERIKS:23429620
  • Fabricant:4007081720144
Image 1
Rivet aveugle multiserrage PolyGrip® alu/acier inoxydable standard, tête goutte de suif

Modèle : rivet creux en alu AlMg 2,5, clou en acier inoxydable A2 (1.4541).


Autorisé conformément au règlement UE relatif aux produits de construction n° 305/2011.
Ajouter à la liste

0,17 €/ Unitéhors TVA

0,20 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Aluminium
Matériau de la cheville
Nirosta
Forme de tête
Tête ronde plate
Diamètre
4.8 mm
Longueur
10 mm