Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle multiserrage alu/acier tete bombee 4,8x25mm

  • ERIKS:11804395
  • Fabricant:4007081700238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rivet aveugle multiserrage PolyGrip®, alu/acier, tête bombée

Modèle : rivet creux en alu AlMg 2,5, clou en acier galvanisé.


Autorisé conformément au règlement UE relatif aux produits de construction n° 305/2011.
Ajouter à la liste

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Aluminium
Matériau de la cheville
Acier au carbone
Forme de tête
Tête grande
Diamètre
4.8 mm
Longueur
25 mm