Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle multiserrage acier/acier tête plate 4,8x15mm

  • ERIKS:23429635
  • Fabricant:4007081710152
Image 1
Modèle : rivet tubulaire en alu AlMg 2,5, clou en acier inoxydable A2 (1.4541).
Vente uniquement par unité de conditionnement complète.
Ajouter à la liste

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,27 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Aluminium
Matériau de la cheville
Acier au carbone
Forme de tête
Tête ronde plate
Diamètre
4.8 mm
Longueur
15 mm