Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle multiserrage Acier/Acier tête large 4x13mm

  • ERIKS:23429636
  • Fabricant:4007081710114
Image 1
Modèle : rivet tubulaire et clou en acier galvanisé.
Vente uniquement par unité de conditionnement complète.
Ajouter à la liste

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,26 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Aluminium
Matériau de la cheville
Acier au carbone
Forme de tête
Tête grande
Diamètre
4 mm
Longueur
13 mm