Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle multiserrage acier/acier tete goutte de suif 4x10mm

  • ERIKS:23429632
  • Fabricant:4007081710077
Image 1
Rivet aveugle multiserrage PolyGrip®, acier/acier standard, tête goutte de suif

Modèle : rivet creux et clou en acier galvanisé.

Ajouter à la liste

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Aluminium
Matériau de la cheville
Acier au carbone
Forme de tête
Tête ronde plate
Diamètre
4 mm
Longueur
10 mm