Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle Mini-Pack PolyGrip Alu/Acier 4.8x17 K 16 25pcs

  • ERIKS:12739898
  • Fabricant:4007081049801
Image 1
Minipack de rivets aveugles PolyGrip®, aluminium/acier, tête large Rivet tubulaire en aluminium AlMg 2,5, clou en acier galvanisé.
Ajouter à la liste

7,11 €/ paquethors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Forme de tête
Tête grande
Diamètre
4.8 mm
Longueur
17 mm