Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle inox A2/inox tete goutte de suif 4x6mm

  • ERIKS:23429588
  • Fabricant:4007081330404
Image 1
Rivet aveugle, acier inoxydable/acier inoxydable standard, tête goutte de suif

Modèle : rivet creux en acier inoxydable A2 (1.4567) et clou en acier inoxydable A2 (1.4541).


Autorisé conformément au règlement UE relatif aux produits de construction n° 305/2011.
Ajouter à la liste

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Acier inoxydable A2
Matériau de la cheville
Acier inoxydable A2
Forme de tête
Tête ronde plate
Diamètre
4 mm
Longueur
6 mm