Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle cuivre/bronze tête semi-bombée 3x8mm

  • ERIKS:23429660
  • Fabricant:4007081350150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : rivet tubulaire en cuivre, clou en bronze.
Vente uniquement par unité de conditionnement complète.
Le rivet CAP est un rivet-godet, pour assemblages étanches à l'air et à l'eau. Posé avec soin, le rivet aveugle GESIPA CAP constitue la base d’un assemblage fiable et « étanche »
Ajouter à la liste

0,24 €/ Unitéhors TVA

0,29 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Cuivre
Matériau de la cheville
Acier inoxydable A2
Forme de tête
Tête ronde plate
Diamètre
3 mm
Longueur
8 mm