Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle CAP alu/acier tete goutte de suif 4,8x12,5mm

  • ERIKS:23429615
  • Fabricant:4007081450416
Image 1
Rivet aveugle CAP®, alu/acier standard, étanche à l'air et à l'eau

Modèle : rivet creux en alu AlMg 5, clou en acier phosphaté.


Autorisé conformément au règlement UE relatif aux produits de construction n° 305/2011.
Ajouter à la liste

0,12 €/ Unitéhors TVA

0,14 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Aluminium
Matériau de la cheville
Acier au carbone
Forme de tête
Tête ronde plate
Diamètre
4.8 mm
Longueur
12 mm