Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle alu/acier tete goutte de suif 2,4x8mm

  • ERIKS:13259440
  • Fabricant:4007081300032
Image 1
Blind rivet aluminium/steel, standard domehead

Design: Hollow rivet made of aluminium AIMg 3, mandrel made ​​of galvanised steel.

Ajouter à la liste

0,05 €/ Unitéhors TVA

0,06 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Aluminium
Matériau de la cheville
Acier au carbone
Forme de tête
Tête ronde plate
Diamètre
2.4 mm
Longueur
8 mm