Eriks
GESIPA

GESIPA Rivet aveugle ALU/acier 4,0x40mm (250) tête plate

  • ERIKS:13259423
  • Fabricant:4007081300599
Image 1
Rivet aveugle aluminium/acier standard, tête semi-bombée Modèle : rivet tubulaire en aluminium AlMg 3, clou en acier galvanisé.
Ajouter à la liste

0,42 €/ Unitéhors TVA

0,50 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Matériau du manchon
Aluminium
Matériau de la cheville
Acier au carbone
Forme de tête
Tête ronde plate
Diamètre
4 mm
Longueur
40 mm