Pince à riveter mixte Flipper® Plus
Modèle : en aluminium coulé sous pression avec branches en acier traité. Pour poser les rivets aveugles et les écrous aveugles avec un seul appareil. L'effort est réduit de 40 % pendant la manœuvre répétée. Boulon articulé anti-torsion. Avec réservoir récupérateur des rivets amovible, rappel du ressort pour déclencher l'éjection automatique du clou et ressort d'ouverture.
Applications : pour les rivets aveugles jusqu'à 5 mm de Ø en aluminium et 4 mm de Ø en acier et inox. Pour écrous aveugles en aluminium de M4 à M6 ainsi qu'en acier de M4 et M5.
Livraison : pince à riveter manuelle Flipper® Plus, 3 embouts pour rivets aveugles 12/20, 12/24, 12/29 et 3 kits de transformation pour écrous aveugles (embout et mandrin fileté) 12/M4, 12/M5, 12/M6, clé de montage, clé coudée six pans, aide à la pose des mors de mandrin.
Remarque : un appareil à 2 fonctions, transformation en un tour de main d'un appareil à riveter en une pince à écrous aveugles. Transformation en moins d'1 minute.
Attribution des embouts :
Ø du rivet Matériau du rivet Embout
,4 Alu 10/18
,2 alu CAP, cuivre CAP 10/18
et 3,2 alu, cuivre, acier, acier inoxydable, 10/24
Stinox, alu/alu, alu PG,
acier PG
alu, cuivre 10/24
acier, alu CAP, cuivre CAP, 10/27
alu/alu, PG-alu
acier inoxydable, Stinox, acier PG 10/29
,8 alu CAP, cuivre CAP 10/29
,8 et 5 alu, alu PG 10/32