Eriks
GESIPA

GESIPA Pince à écrous aveugles GBM 30/M5

  • ERIKS:23429668
  • Fabricant:4007081220026
Image 1
Modèle : boîtier et roulement à billes transversal en acier forgé avec bras en tube d'acier galvanisé. Le réglage aisé de la course par la bague de réglage graduée permet de poser l'écrou aveugle de manière sûre et complète. L'échange des mandrins filetés peut être effectué sans outil supplémentaire. En plus, l'appareil est muni du dispositif Quick-Drill permettant de visser et de desserrer le mandrin fileté rapidement. Démultiplication avantageuse pour un effort réduit même pour les écrous aveugles de grande taille et les pièces revêtues de matière synthétique.
Applications : pour écrous aveugles en aluminium et acier de M5 à M10 et en laiton et en acier inoxydable jusqu'à M8.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA