Eriks
GESIPA

GESIPA Pince a ecrous aveugles GBM 10 M5

  • ERIKS:23429663
  • Fabricant:4007081200011
Image 1
Pince manuelle à écrous aveugles GBM 10

Modèle : en fonte d'aluminium de qualité supérieure coulée sous pression avec branches en acier au chrome-vanadium forgé. Le réglage aisé de la course par un écrou moleté gradué permet de poser l'écrou aveugle de manière sûre et complète. Le changement des mandrins filetés peut être effectué sans outil supplémentaire. La pince à riveter est munie d'une poignée ergonomique et d'un ressort d'ouverture.

Applications : pour écrous aveugles de M5 à M6 alu et M5 acier, laiton et inox.
Ajouter à la liste

105,97 €/ Unitéhors TVA

128,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA