Eriks
GESIPA

GESIPA Jeu de rivets aveugles Nietboy avec pince a riveter a main NTS 136 pieces

  • ERIKS:23429527
  • Fabricant:4007081550017
Image 1
Jeu de rivets aveugles Nietboy NTS

Livraison dans une mallette en plastique.



Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression avec branches forgées en acier. Tête mince pour les endroits difficilement accessibles. La pince à riveter est munie d'une poignée ergonomique, d'un ressort d'ouverture pour déclencher l'éjection automatique du mandrin et d'un étrier de retenu. Livré dans une mallette en plastique avec poignée. Livraison dans une mallette en plastique.

Applications : pour l'aluminium jusqu'à 5 mm de Ø et l'acier jusqu'à 4 mm de Ø.

Contenu de la livraison : pince à riveter manuelle NTS, 4 embouts 10/18, 10/24, 10/27 et 10/32.

Attribution des embouts :
Ø du rivet : 2,4 ; matériau : alu ; embout : 10/18
Ø du rivet : 3,2 ; matériaux : alu CAP, cuivre CAP ; embout : 10/18
Ø du rivet : 3 et 3,2 ; matériaux : alu, cuivre, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, alu PG, PG-acier ; embout : 10/24
Ø du rivet : 4 ; matériaux : alu, cuivre ; embout : 10/24
Ø du rivet : 4 ; matériaux : acier, alu CAP, cuivre CAP, alu/alu, alu PG ; embout : 10/27
Ø du rivet : 4 ; matériaux : acier inoxydable, Stinox, acier PG ; embout : 10/29
Ø du rivet : 4,8 ; matériaux : alu CAP, cuivre CAP ; embout : 10/29
Ø du rivet : 4,8 et 5 ; matériaux : alu, alu PG ; embout : 10/32
Composition du jeu :
1 pince à riveter manuelle NTS
40 rivets aveugles alu/acier 4 x 6
30 rivets aveugles alu/acier 4 x 8
30 rivets aveugles alu/acier 4 x 12
33 rondelles 4,1 mm
1 foret spécial
1 clé de montage SW 10
Ajouter à la liste

87,42 €/ Unitéhors TVA

105,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Approprié pour
Clous
Type de commande
Main