0,41 €/ Unitéhors TVA
0,49 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 02/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GESIPA |
Zone de serrage | de 2.5 jusqu'à 4.5 mm |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 13.5 mm |
Diamètre de forage | 7.1 mm |
Forme de tête | Tête ronde plate |
Diamètre extérieur | 7 mm |