0,64 €/ Unitéhors TVA
0,78 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GESIPA |
Zone de serrage | de 1.5 jusqu'à 4.5 mm |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 18.5 mm |
Diamètre de forage | 11.1 mm |
Forme de tête | Tête conique |
Diamètre extérieur | 11 mm |