0,53 €/ Unitéhors TVA
0,64 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 02/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GESIPA |
Zone de serrage | de 4 jusqu'à 6 mm |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 18.5 mm |
Diamètre de forage | 9.1 mm |
Forme de tête | Tête conique |
Diamètre extérieur | 9 mm |