0,14 €/ Unitéhors TVA
0,17 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GESIPA |
Zone de serrage | de 0.25 jusqu'à 3 mm |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Matériau | Aluminium |
Catégorie de qualité | AG3 (aluminium) |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 11 mm |
Diamètre de forage | 6.1 mm |
Forme de tête | Tête ronde plate |
Diamètre extérieur | 6 mm |