Eriks
GESIPA

GESIPA Ecrou aveugle alu tete fraisee 90 M5x7x13,5mm

  • ERIKS:23429684
  • Fabricant:5013656412139
Image 1
Écrou aveugle en alu, standard, tête fraisée 90°
Ajouter à la liste

0,16 €/ Unitéhors TVA

0,20 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Zone de serrage
de 1.5 jusqu'à 4 mm
Dimension de filetage (métrique)
5
Matériau
Aluminium
Catégorie de qualité
AG3 (aluminium)
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
13.5 mm
Diamètre de forage
7.1 mm
Forme de tête
Tête conique
Diamètre extérieur
7 mm