12,71 €/ paquethors TVA
15,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GESIPA |
Zone de serrage | de 3 jusqu'à 5.5 mm |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Matériau | Aluminium |
Catégorie de qualité | AG3 (aluminium) |
Revêtement du surface | Non-traité |
Longueur | 18 mm |
Diamètre de forage | 9.1 mm |
Forme de tête | Tête ronde plate |
Diamètre extérieur | 9 mm |