Eriks
GESIPA

GESIPA Ecrou aveugle Al M5x11,5mm (15) Mini-Pack

  • ERIKS:12739991
  • Fabricant:4007081394024
Image 1
Écrou aveugle Minipack aluminium
Ajouter à la liste

12,71 €/ paquethors TVA

15,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Zone de serrage
de 0.25 jusqu'à 3 mm
Dimension de filetage (métrique)
5
Matériau
Aluminium
Catégorie de qualité
AG3 (aluminium)
Revêtement du surface
Non-traité
Longueur
11.5 mm
Diamètre de forage
7.1 mm
Forme de tête
Tête ronde plate
Diamètre extérieur
7 mm