0,47 €/ Unitéhors TVA
0,57 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GESIPA |
Zone de serrage | de 0.25 jusqu'à 3.5 mm |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Longueur | 17 mm |
Diamètre de forage | 11.1 mm |
Forme de tête | Tête ronde plate |
Diamètre extérieur | 11 mm |