0,36 €/ Unitéhors TVA
0,43 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GESIPA |
Zone de serrage | de 0.25 jusqu'à 3.5 mm |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Longueur | 15.5 mm |
Diamètre de forage | 9.1 mm |
Forme de tête | Tête ronde plate |
Diamètre extérieur | 9 mm |