Eriks
GESIPA

GESIPA Ecrou aveugle acier galvanise tete fraisee 90 M6x9x17mm

  • ERIKS:23429691
  • Fabricant:5013656422237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Écrou aveugle acier, tête fraisée 90°
Ajouter à la liste

0,36 €/ Unitéhors TVA

0,44 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Zone de serrage
de 1.5 jusqu'à 4.5 mm
Dimension de filetage (métrique)
6
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Longueur
17 mm
Diamètre de forage
9.1 mm
Forme de tête
Tête conique
Diamètre extérieur
9 mm