Eriks
GESIPA

GESIPA Boite decrous aveugles avec pince a ecrous aveugles GBM 10 M4-M6 195 pieces

  • ERIKS:23429602
  • Fabricant:4007081530019
Image 1
Boîte d'écrous aveugles

Modèle : pince en fonte d'aluminium de qualité supérieure coulée sous pression avec branches en acier au chrome-vanadium forgé. Le réglage aisé de la course par un écrou moleté gradué permet de poser l'écrou aveugle de manière sûre et complète. Le changement des mandrins filetés peut être effectué sans outil supplémentaire. La pince à riveter est munie d'une poignée ergonomique et d'un ressort d'ouverture. Livraison avec mandrin fileté M5 dans un coffret plastique.

Applications : pour écrous aveugles en aluminium jusqu'à M6, en acier jusqu'à M5, en laiton et en acier inoxydable.
Contenu :
1 pince à écrous aveugles GBM 10
50 écrous aveugles alu M4 x 6 x 11
50 écrous aveugles alu M5 x 7 x 11,5
50 écrous aveugles alu M5 x 7 x 13,5
40 écrous aveugles alu M6 x 9 x 15,5
1 mandrin fileté M4
1 mandrin fileté M6
1 embout M4
1 embout M6
Ajouter à la liste

184,43 €/ Unitéhors TVA

223,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA