Riveteuse pour écrous aveugles sans fil FireBird® Pro S Gold Edition
Modèle : avec réglage mécanique de la course. La commande du dispositif par réglage de la course garantit une hauteur constante du rivet aveugle après la pose, indépendamment des petites variations de l'écrou et du matériau. Livré avec 3 mandrins filetés M6, M8, M10, 3 embouts M6, M8, M10, batterie à changement rapide 18,0 V/2,0 Ah, chargeur rapide 12,0 V à 36,0 V, L-Boxx.