Eriks
GESIPA

GESIPA App. écr. aveugles batt. FireBird Pro LBOXX sans batterie

  • ERIKS:14591816
  • Fabricant:4007081102490
Image 1
Riveteuse sans fil FireBird®

Modèle : boîtier compact antichoc. Sécurité de fonctionnement élevée grâce au contrôle électronique. La fonction de déclenchement de la pose est séparée de la fonction de vissage. Le contrôle électronique surveille la course de pose préréglée. Les mandrins filetés et le réglage de la course peuvent être changés sans outil facilement et rapidement. De plus, les appareils sont munis d'une protection antisurchauffe et antisurcharge. Vitesse et force d'assemblage élevées. Préréglage de la force d'assemblage simple via le champ de saisie LED. L'étrier de suspension est escamotable dans la tête. Protection de la main, position équilibrée du centre de gravité permettant un travail sans fatigue, réservoir récupérateur de clous amovible et poignée ergonomique.

Applications : pour écrous aveugles jusqu'à M10 alu, jusqu'à M8 acier et jusqu'à M6 inox.

Livraison : riveteuse FireBird Pro, 3 mandrins filetés M4, M5, M6, 3 embouts M4, M5, M6, batterie à changement rapide 18,0 V/2,0 Ah, chargeur rapide 12,0 V à 36,0 V, clé six pans creux, clé à fourche double cote s/plats 24/27, L-Boxx.
Ajouter à la liste

2 086,04 €/ Unitéhors TVA

2 524,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA