Eriks
GESIPA

GESIPA App. écr. aveugles batt. FireBird Pro Gold LBOXX sans batterie

  • ERIKS:14591815
  • Fabricant:4007081102537
Image 1
Riveteuse pour écrous aveugles sans fil FireBird® Pro Gold Edition

Modèle : boîtier compact et résistant aux chocs. Une grande fiabilité fonctionnelle est obtenue grâce à la commande électronique. Le déclenchement du processus de réglage est fonctionnellement distinct du processus de perçage. Perçage de l'écrou du rivet aveugle avec une force réduite et un arrêt automatique. Perçage du mandrin avec un couple élevé. La commande électronique surveille la course de réglage. Les mandrins ainsi que les réglages de la course peuvent être changés rapidement et facilement sans outils. En outre, les appareils sont équipés d'une protection électronique contre la température et la surcharge. Vitesse de pose très rapide et force de pose très élevée. Facilité de réglage : préréglage forcé via le champ d'entrée LED. La suspension est rétractable et fixée à la tête. Protection des mains, position favorable du centre de gravité pour un travail sans fatigue, bac de récupération des mandrins de rivets amovible ainsi qu'une poignée adaptée aux mains.

Applications : pour l'aluminium et l'acier jusqu'à M12, pour l'inox jusqu'à M10.

Livraison : riveteuse FireBird® Pro Gold, 3 mandrins filetés M6, M8, M10, 3 embouts M6, M8, M10, sans batterie à changement rapide et sans chargeur rapide, dans une boîte en carton.
Ajouter à la liste

3 385,19 €/ Unitéhors TVA

4 096,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA