Riveteuse pour écrous aveugles sans fil FireBird® Pro Gold Edition
Modèle : boîtier compact antichoc. Sécurité de fonctionnement élevée grâce au contrôle électronique. La fonction de déclenchement de la pose est séparée de la fonction de vissage. Vissage des écrous aveugles avec une force réduite et arrêt automatique. Dévissage du mandrin fileté avec un couple élevé. Le contrôle électronique surveille la course de pose préréglée. Les mandrins filetés et le réglage de la course peuvent être changés sans outil facilement et rapidement. De plus, les appareils sont munis d'une protection antisurchauffe et antisurcharge. Vitesse et force d'assemblage très élevées. Préréglage de la force d'assemblage simple via le champ de saisie LED. L'étrier de suspension est escamotable dans la tête. Protection de la main, position équilibrée du centre de gravité permettant un travail sans fatigue, réservoir récupérateur de clous amovible et poignée ergonomique.
Applications : pour l'aluminium et l'acier jusqu'à M12 et pour l'acier inoxydable jusqu'à M10.
Livraison : riveteuse à écrous aveugles FireBird® Pro Gold, 3 mandrins filetés M6, M8, M10, 3 embouts M6, M8, M10, batterie à changement rapide 18,0 V/2,0 Ah, chargeur rapide 12,0 V à 36,0 V, clé six pans creux, clé à fourche double cote s/plats 24/27 mm, L-Boxx.